曜日別特売
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603591

 

SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603591
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603591
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603591
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603591
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603591
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603591
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603591
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603591
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603591
SA490JA-1 ジャケット 神馬本店 65603591

ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1枚ネイビー注文コード65603591品番SA490JA-1
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

落ち着いた杢の表情を配色で引き締めた端正なテーラードジャケット。

ネイビーサイズ(号)9胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル100(RENU20)肩幅(cm)39袖丈(cm)58着丈(cm)58機能名札ホール、内ポケット、ストレッチ素材、制電ニット裏地、ホームクリーニング、オールシーズン、エコ素材再生材使用率(%)20性別女性用再生材使用使用

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする