曜日別特売
MYPK1007RM 裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R ROCKBROS(ロックブロス) 65604056

MYPK1007RM 裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R ROCKBROS(ロックブロス) 65604056
MYPK1007RM 裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R ROCKBROS(ロックブロス) 65604056
MYPK1007RM 裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R ROCKBROS(ロックブロス) 65604056
MYPK1007RM 裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R ROCKBROS(ロックブロス) 65604056
MYPK1007RM 裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R ROCKBROS(ロックブロス) 65604056
MYPK1007RM 裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R ROCKBROS(ロックブロス) 65604056
MYPK1007RM 裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R ROCKBROS(ロックブロス) 65604056

裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード65604056品番MYPK1007RM
参考基準価格(税別)¥5,525販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

マイナス10℃に挑む、防寒性と機能性を兼ね備えた万能アウトドアパンツ

用途マイナス10℃の環境にも対応する防寒仕様。防水生地で雪や小雨にも対応します(※完全防水ではありません)。立体設計により膝の動きを妨げず、快適なフィット感を実現。ウエストは紐で調整でき、足首のベルクロで着脱もスムーズ。夜間の視認性を高めるリフレクターやジッパーポケットも搭載。シンプルで幅広いシーンで活躍する万能パンツです。材質ナイロン85%,スパンデックス15%サイズMウエスト(cm)60総丈(cm)98裾幅(cm)34
注意
※本商品はパンツのみの販売です。男女兼用のため、ご購入前にサイズ表をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする