BEST(ベスト)[金物]
833 シェルフ(取付金具)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65604205
品番
#833
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質:ステンレス
付属ネジ:なべ小ネジM4×35mm(SW組込)
用途
浴室棚用ブラケット
長さ(mm)
51
幅(mm)
18
高さ(mm)
40
仕上
鏡面
注意
※浴室使用可
※棚板1枚当り(金具2個使用)5kg以下でご使用ください。(棚板の重さ含む)
※棚板は別途ご用意ください。(棚板推奨寸法:550×120×t8~9mm)
※2個1組です。