8800604W06HPGM スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800604W06HPGMシリーズ サンドビック 65604220

スーパーUドリルチップ(365)1セット(10個入) 8800604W06HPGMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード65604220品番8800604W06HPGM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,700

スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。あらゆる被削材の穴あけ加工用。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。

仕様●表面処理:TiAlNコーティング●d1●iC●re●s●チップサイズ●チップポジション●TiAlNコーティング●強じん性●材質/仕上:微粒子超硬(コーティング)●原産国:スウェーデン●コード番号:613-9132アズワン品番65-8154-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする