曜日別特売
RP10624 スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥) 65605045

スーパー雷鳥PREMIUM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
外径(Φmm)106
厚さ(mm)2.4
粒度30
内容量1箱(10枚)注文コード65605045品番RP10624
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。
切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。

用途金属用粒度30厚さ(mm)2.4タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S外径(Φmm)106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする