商品画像
月印紙製品
長3 カラー封筒 A窓付き プラテクト(中身が見えない) 80g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
色
グレー
注文コード
65612097
品番
3A0810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
99%以上の高不透明性の実現。
内容物が透けにくく、隠したい情報を保護致します。
A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
中の宛名がよく見えるセロハン窓つき。
寸法(mm)
120×235
色
グレー
サイズ
長形3号
入数(枚)
1000(1箱)
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
中貼(センター貼)
窓枠
あり