TRI-944-045-40 調光対応間接照明 クポラR テス・ライティング 65612228

TRI-944-045-40 調光対応間接照明 クポラR テス・ライティング 65612228
TRI-944-045-40 調光対応間接照明 クポラR テス・ライティング 65612228
TRI-944-045-40 調光対応間接照明 クポラR テス・ライティング 65612228

調光対応間接照明 クポラR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台全光束(Lm)938(※基準2700K)注文コード65612228品番TRI-944-045-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品取付金具 × 2、取付用ビス × 2、落下防止ワイヤー × 2、連結コード × 1質量(kg)0.3タイプ450シリーズTRI-944消費電力(W)8全光束(Lm)938(※基準2700K)入力電圧(V)AC100エネルギー消費効率(Lm/W)117.3(※基準2700K)皮相電力(VA)8.5
関連資料:(0.16MB)取扱説明書:(0.68MB)
注意
※器具の取付工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする