テス・ライティング
調光対応間接照明 クポラR
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
全光束(Lm)
938(※基準2700K)
注文コード
65612237
品番
TRI-944-045-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全光束
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付金具 × 2、取付用ビス × 2、落下防止ワイヤー × 2、連結コード × 1
質量(kg)
0.3
タイプ
450
シリーズ
TRI-944
消費電力(W)
8
全光束(Lm)
938(※基準2700K)
入力電圧(V)
AC100
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.3(※基準2700K)
皮相電力(VA)
8.5
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※器具の取付工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください