サンドビック
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
65614038
品番
SNMG090308QM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,170
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様
●適用被削材:PMKS●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):8.725●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:QM●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-5669
アズワン品番
65-8240-72