曜日別特売
TNMG270608MR T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形  サンドビック 65616357

T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード65616357品番TNMG270608MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,600

高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。

仕様●適用被削材:PM●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):26.6963●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-6822アズワン品番65-8259-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする