I.L.K(池田レンズ工業)
ポケットルーペ 3倍 40×50mm 3175-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65618299
品番
3175-P
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
アクリル製レンズ、ビニールケース
仕様
●レンズサイズ:40×50mm●倍率:3.0倍●重さ:27g●商品サイズ:縦53×横64×高15(mm)●箱サイズ:縦56×横68×高18(mm)●材質:プラスチック・ビニール・他●レンズ:アクリルレンズ●ケースの色:黒・茶・ワインレッド
アズワン品番
65-8286-72