曜日別特売
- easy POCKET3x エッシェンバッハ 65619035

easy POCKET3x

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65619035品番-
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980


LEDライト付きカード型ルーペ。
レンズを引き出すと、点灯。
スタイリッシュなデザインでルーペと思えない携帯用ルーペです。

仕様●サイズ:レンズ/46×50mm、本体/55×85×厚さ6mm●材質:レンズ/P×M光学樹脂、本体/グラスファイバー強化プラスティック●電池:CR2025×2●倍率:3倍アズワン品番65-8303-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする