曜日別特売
112721 ハンス7450マスク アイビジョン 65622097

112721 ハンス7450マスク アイビジョン 65622097
112721 ハンス7450マスク アイビジョン 65622097
112721 ハンス7450マスク アイビジョン 65622097
112721 ハンス7450マスク アイビジョン 65622097
112721 ハンス7450マスク アイビジョン 65622097

ハンス7450マスク

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-8531-64
注文コード
65622097
品番
112721
参考基準価格(税別)¥285,200販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800


幅広い患者サイズをカバーする 5つのサイズのフェイスピース。
フェイスピースは、透明で柔らかいシリコンゴム製の一体型マスクです。
別売:ヘッドギア、バルブ、アダプタ
バルブは「双方向T型非再呼吸バルブ」「双方向Y型非再呼吸バルブ」の2タイプ。別売:マスク、ヘッドギア、アダプタ。

アズワン品番
65-8531-64
仕様
●人工呼吸器用マスク バルブ●双方向Y型非再呼吸バルブ●Series:2730●Mouth Port OD/ID(mm):28.6/22●Inhalation Exhalation OD/ID(mm):35/28.6●Overall Dimensions (W x H x D) (mm):147/56/130●Dead Space Mouth Port (mL):16.7
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00143000370
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする