すいすい 移乗簡易担架 アイボリー/白

すいすい 移乗簡易担架 アイボリー/白 - アラオすいすい 移乗簡易担架 アイボリー/白 - アラオすいすい 移乗簡易担架 アイボリー/白 - アラオすいすい 移乗簡易担架 アイボリー/白 - アラオすいすい 移乗簡易担架 アイボリー/白 - アラオ

ベッドから車椅子、車椅子からお風呂とそのまま移動が可能な移乗簡易担架です。吸水シートやクッション材も差し込める開閉タイプです。丸ごと洗える素材で汚れにも強い仕様です。四隅取っ手付きで省力化。緊急時の簡易担架としても最適です。

用途
体位変換のサポートに。ベッドから車椅子の移乗に。緊急時の担架に。
長さ(mm)
1300
幅(mm)
650
厚さ(mm)
15
質量(kg)
1.7
色
アイボリー/白
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053286AR-5202
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする