日本理化学器械(NRK)
前田フラスコ(平底)茶 019シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
アズワン品番
65-8667-69
65-8667-69
65-8667-75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65634636
品番
019-24500T
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●容量mL:500●摺部:24/40●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:019-24500T
アズワン品番
65-8667-69
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。