038-34280T 二頭フラスコ 茶 日本理化学器械(NRK) 65634889

二頭フラスコ 茶

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-8669-20
内容量1個注文コード65634889品番038-34280T
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●色:茶●容量mL:2000●中管・側管:34/45・19/33●角度:5°●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:038-34280Tアズワン品番65-8669-20
注意

※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする