日本理化学器械(NRK)
二頭フラスコ 茶
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
アズワン品番
65-8669-19
65-8669-20
65-8669-23
65-8669-19
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65634907
品番
038-34180T
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●容量mL:1000●中管・側管:34/45・19/33●角度:5°●茶褐色は受注製作●※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。●コード番号:038-34180T
アズワン品番
65-8669-19
注意
※茶褐色は表面を茶染めにしています。内面は耐熱、耐薬品性に優れている"ほうけい酸ガラス1"です。