日本理化学器械(NRK)
三頭フラスコ 側管角度 5° 茶 032シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65634986
品番
032-34280T
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
●色:茶●容量mL:2000●摺部:34/45・19/33×2●茶褐色は受注製作●コード番号:032-34280T
アズワン品番
65-8669-72