曜日別特売
CK-9 ハイチャッカー・ CKシリーズ 尾上製作所 65641295

ハイチャッカー・ CKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65641295品番CK-9
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269


バーベキュー燃料にラクラク着火!
必要な分量に割って使える。
マッチ・ライター等で簡単に点火。
燃焼時間約7分。

仕様●本体サイズ(約):95×95×10mm●主成分:パラフィンワックス●重量(約):70gアズワン品番65-8899-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする