エスコ
油性用目地用刷毛 15mm EA109HPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65655399
品番
EA109HP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りのきく便利な短毛タイプの目地用筋違刷毛です。
仕様
●毛幅:15mm●毛丈:17mm●玉厚:5mm●毛質:ふつう●全長:211mm●重量:約9.5g●金具幅:14mm●型式:筋違●山羊毛●目地用●油性用
アズワン品番
65-9243-46