エスコ
油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
65655408
品番
EA109LA-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,554
販売価格(税別)
¥
4,140
バスケットに入れる
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様
●毛幅:70mm●毛丈:50mm●玉厚:23mm●毛質:軟●全長:185mm●重量:約77g●板幅:66mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用
アズワン品番
65-9243-59