曜日別特売
EA109LL-13 ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ エスコ 65655539

EA109LL-13 ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ エスコ 65655539
EA109LL-13 ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ エスコ 65655539
EA109LL-13 ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ エスコ 65655539
EA109LL-13 ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ エスコ 65655539
EA109LL-13 ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ エスコ 65655539

ダスター用刷毛(豚毛/平) EA109LLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード65655539品番EA109LL-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥963
販売価格(税別)
875


豚毛と化繊によって腰と毛の弾力を強化しています。
さまざまな用途に活用されている定評の1本。

仕様●毛幅:51mm●毛丈:70mm●玉厚:18mm●全長:242mm●毛質:中硬●油性用●平●豚毛アズワン品番65-9244-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする