曜日別特売
EA141A-41 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ 65655706

EA141A-41 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ 65655706
EA141A-41 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ 65655706
EA141A-41 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ 65655706

雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65655706品番EA141A-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600


※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする