商品レビューを投稿する内容量1個仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):26●適合ホース内径※:8mm注文コード65655819品番EA141EB-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥583販売価格(税別)
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
機器とホースを接続するための継手です。