曜日別特売
SCL95L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656836

 

SCL95L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656836
SCL95L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656836
SCL95L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656836
SCL95L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656836
SCL95L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656836
SCL95L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656836
SCL95L-P LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ 65656836

LED小型シーリングライト パネルライト 電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)7.5
明るさ(Lm)950
内容量1個注文コード65656836品番SCL95L-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく目に優しいです。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。光束維持時間約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

消費電力(W)7.5製品質量(g)200明るさ(Lm)950直径×高さ(mm)Φ186×37.7演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)126.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする