曜日別特売
EA617AV-107 [CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ 65658025

EA617AV-107 [CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ 65658025
EA617AV-107 [CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ エスコ 65658025

[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード65658025品番EA617AV-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,040
販売価格(税別)
16,400


ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。

仕様●サイズ(インチ):1-1/2●外径(mm):52.3●全長(mm):68.2●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げアズワン品番65-9267-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする