曜日別特売
EA628AV-308 ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ エスコ 65658120

EA628AV-308 ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ エスコ 65658120
EA628AV-308 ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ エスコ 65658120
EA628AV-308 ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ エスコ 65658120

ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻注文コード65658120品番EA628AV-308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,432
販売価格(税別)
3,120


使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。
パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。
独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。
優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。

仕様●サイズ(号数):0.8号●径(mm):0.15●全長(m):200●引張強度(kg):8.2●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100アズワン品番65-9268-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする