エスコ
測量テープ EA720MCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SYR-30K●全長:30m●幅:60mm●裏面仕様(アカシロ):1m●厚さ:0.7mm●材質:テープ/ガラス繊維
注文コード
65658418
品番
EA720MC-103
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
つや消しのテープ表面により乱反射しません
建築・土木用。JIS1級。180°回転金具。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SYR-30K●全長:30m●幅:60mm●裏面仕様(アカシロ):1m●厚さ:0.7mm●材質:テープ/ガラス繊維
アズワン品番
65-9273-29