EX D/GRE 900X600 ノーマッドマットエキストラ・デューティ 3M(スリーエム) 65658507

ノーマッドマットエキストラ・デューティ

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1枚寸法(mm)900×600注文コード65658507品番EX D/GRE 900X600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コイルが太く、耐久性の高いマットです。
耐油性もあるので、工場内でも使用できます。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。

用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。ダークグリーン厚さ(mm)14寸法(mm)900×600材質塩化ビニール長さ(mm)600幅(mm)900
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37180665
2020-02-06
用途: 現場の出入り口
株式会社モルテンポリミックス

人の出入りが多い所なので工場内にゴミや石か゛入り込まない。

対象商品 : 41100586
2014-04-15
用途: マンションエントランス

今回の購入は、同製品2回目です。店舗などでは手に入らないサイズの製品であり、当社の迅速な対応に大変満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする