曜日別特売
EA764BB-226A LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコ 65659276

EA764BB-226A LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコ 65659276
EA764BB-226A LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコ 65659276
EA764BB-226A LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコ 65659276
EA764BB-226A LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコ 65659276
EA764BB-226A LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコ 65659276
EA764BB-226A LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコ 65659276

LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード65659276品番EA764BB-226A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,061
販売価格(税別)
5,510


ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。

仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):10●直径:6.4mm●カラー:ブルー●ケーブル構造:STP、単線、ストレート全結線●対応機器:FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ、オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6アズワン品番65-9281-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする