メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口・ドレン皿付タイプ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
150
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65659381
品番
AT-150KMGSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドレン受け皿保水容量
100タイプ……約100cc
150タイプ……約130cc
フード部、ドレン皿脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途
外壁用
仕様
網なし、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
形状
縦ギャラリ
A
215
B
180
タイプ
左右開口、ドレン皿付
F
216
D
195
C
160
E
147
適合パイプ径(Φmm)
150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が15mm以上必要になります。