曜日別特売
AT-100KMWSV SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65659670

AT-100KMWSV SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65659670
AT-100KMWSV SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65659670

SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹きタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)100
内容量1個注文コード65659670品番AT-100KMWSV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フード部脱着可
網部脱着可(フード部取りはずし後)
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)

用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリA165B130タイプ左右開口、前方吹きタイプF210D145C110E97適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が15mm以上必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする