曜日別特売
AT-100KMGSVWK SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65659889

AT-100KMGSVWK SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65659889
AT-100KMGSVWK SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・排気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65659889

SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ・排気専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)100
内容量1個注文コード65659889品番AT-100KMGSVWK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

排気専用
ドレン受け皿保水容量
100タイプ……約100cc
150タイプ……約130cc
防火設備該当品(第01EG021号)
フード部、ドレン皿脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)

用途
外壁用
仕様網なし、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリA165B130H166タイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付、排気専用F97D145C110E61G210適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が15mm以上必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする