メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右両吹
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
100
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65660135
品番
AT-100BWSTD4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号)
ギャラリ部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304
用途
外壁用
仕様
網10メッシュ、防火ダンパー72度
材質
ステンレス
形状
縦ギャラリ
A
158
B
129
タイプ
左右両吹き
D
53
C
97
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。