曜日別特売
AT-150BWSTK4 SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD120度 左右両吹 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65660370

AT-150BWSTK4 SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD120度 左右両吹 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65660370
AT-150BWSTK4 SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD120度 左右両吹 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65660370

SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網10M FD120度 左右両吹

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)150
内容量1個注文コード65660370品番AT-150BWSTK4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

防火設備該当品(第01EG021号)
ギャラリ部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304

用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリA212B184タイプ左右両吹きD62C147適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする