メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形耐外風フード 網5M FD120度 左右開口タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
200
175
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65660756
品番
AT-200KMNSK-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
防火設備該当品(第01EG021号)
フード部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途
外壁用
仕様
網5メッシュ、防火ダンパー120度
材質
ステンレス
A
300
B
240
H
36.5
タイプ
左右開口タイプ
F
85
D
270
C
230
E
135
G
197
適合パイプ径(Φmm)
200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。