曜日別特売
AT-200KMNSD SUS製 角形耐外風フード 網10M FD72度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65660781

AT-200KMNSD SUS製 角形耐外風フード 網10M FD72度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65660781
AT-200KMNSD SUS製 角形耐外風フード 網10M FD72度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 65660781

SUS製 角形耐外風フード 網10M FD72度 左右開口タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)200
内容量1個注文コード65660781品番AT-200KMNSD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防火設備該当品(第01EG021号)
フード部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)

用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレスA300B240H36.5タイプ左右開口タイプF85D270C230E135G197適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする