TX4S-14R LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ AUTONICS(オートニクス) 65660797

LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個制御出力リレー出力注文コード65660797品番TX4S-14R
参考基準価格(税別)¥10,280販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。
PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。
コンパクト設計で省スペース。

奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能制御出力リレー出力通信機能RS485(Modbus RTU方式)警報出力リレー出力(警報出力1)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)AC100~240
取扱説明書:(2.0MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする