メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 防音形スクエアフード 網10M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
100
100
125
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65661149
品番
AT-100HNSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dB
フード部脱着可
消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304
用途
外壁用
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
A
200
B
170
L
53
H
200
タイプ
不燃、耐湿、ワイド水切
F
93
D
68
C
165
E
220
G
19
J
97
K
20
N
21
適合パイプ径(Φmm)
100
M
2.5
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。