メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 防音形スクエアフード 網10M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
125
100
125
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65661176
品番
AT-125HNSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dB
フード部脱着可
消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304
用途
外壁用
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
A
250
B
220
L
83.5
H
250
タイプ
不燃、耐湿、ワイド水切
F
130
D
100
C
209
E
280
G
30
J
122
K
39
N
30
適合パイプ径(Φmm)
125
M
5
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。