曜日別特売
EA940DL-98 [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ 65661340

EA940DL-98 [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ 65661340
EA940DL-98 [ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ エスコ 65661340

[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:4.5mm(最大)●ナット締付け強度:1.2N・m●ナット二面幅:18mm●ねじ式つまみ●感電防止型注文コード65661340品番EA940DL-98
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥957
販売価格(税別)
870

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:4.5mm(最大)●ナット締付け強度:1.2N・m●ナット二面幅:18mm●ねじ式つまみ●感電防止型アズワン品番65-9314-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする