エスコ
滑り止めテープ(黒/#60) EA944DXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):25●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
注文コード
65661525
品番
EA944DX-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):25●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
アズワン品番
65-9316-05