6542 支線取付金物 大阪避雷針工業(OHK) 65661560

支線取付金物

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス注文コード65661560品番6542
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
用途支持管3方用材質ステンレス取付ボルトM10×30外径(Φ)【支持管】60.5材質(ボルト)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする