曜日別特売
CX6M-2P2F LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス) 65662154

LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ

(1件のレビュー)
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個入力電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)入力電圧(V)AC/DC24~240電源電圧(V)AC24/DC24~48注文コード65662154品番CX6M-2P2F
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。
入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。
幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。

表示桁数6入力電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)出力1段プリセット+2段プリセット電源電圧(V)AC24/DC24~48取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能奥行(mm)45入力電圧(V)AC/DC24~240最高計数速度5kcps
取扱説明書:(3.0MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 短胴カウンタとして

最近はカウンタのような単機能の製品は販売メーカーが少なくなってしまいました、手頃な価格で必要最低限のプリセットカウンタとして十分だと思います
扉面に取り付けるのにも短胴なのがとても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする