商品レビューを投稿する内容量1ケース(25本)仕様●適用サイズ(mm):75~120(2.5~4寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:25本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策注文コード65663169品番EA983F-183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,930販売価格(税別)
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。
適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。
テープ等を使用せずしっかり固定できます。
カッター・はさみ等で簡単にカットできます。
活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。