曜日別特売
EA997KL-53 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ 65663607

EA997KL-53 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ 65663607
EA997KL-53 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ 65663607
EA997KL-53 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ 65663607
EA997KL-53 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ 65663607
EA997KL-53 工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ エスコ 65663607

工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-9341-90
内容量1本注文コード65663607品番EA997KL-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,112
販売価格(税別)
1,920


不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。
素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。

仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):500●重量(g):320gアズワン品番65-9341-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする