大阪避雷針工業(OHK)
支線取付金物
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
材質
鉄溶融亜鉛めっき
注文コード
65664491
品番
6501
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
支持管3方用
材質
鉄溶融亜鉛めっき
取付ボルト
M10×30
外径(Φ)
【支持管】48.6
材質(ボルト)
鉄溶融亜鉛めっき