曜日別特売
916HPS 1/2プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット 65665444

916HPS 1/2プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット 65665444
916HPS 1/2プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット 65665444
916HPS 1/2プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット 65665444

1/2プッシュリリースラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード65665444品番916HPS
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。
プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。
グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。

用途自動車・産業機械整備に全長(mm)275材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)12.5(1/2)荷重(最大)850Nm送り角度(°)4ギア数90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする