岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
TP規格コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
78
色
グレー
注文コード
65665733
品番
TP-393L
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途
自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
容量(L)
78
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1005×335×288
色
グレー
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
2498
有効内寸(mm)
960×290×265
内寸法(mm)
970×300×275
外寸法(mm)
1005×335×288
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700