曜日別特売

TP規格コンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個容量(L)103グレー注文コード65665749品番TP-4122B
参考基準価格(税別)¥17,680販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。容量(L)103外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1340×503×195グレー材質PP(ポリプロピレン)質量(g)5230有効内寸(mm)1291×458×168内寸法(mm)1305×468×178外寸法(mm)1340×503×195RoHS指令(10物質対応)対応名入れなしコンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする